missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable

Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Non-Woven Beard Mask
- Material: Non-Woven
- Features:
- Elasticated
- 100% Latex Free
- 18 in.
- PFAS Free
The Disposable Beard Mask is made from a non-woven material, designed as a one-size-fits-all solution. An elasticated strap ensures a secure fit to the face, making it suitable for use in BRC-approved work areas and the pharmaceutical industry.
Specifica
Specifica
| Tipo | General Purpose Beard Cover |
| Size | One Size |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Senza lattice | Yes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto