missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel Art™ Rack per provette per microcentrifuga SP Scienceware™ No-Wire™

Codice prodotto. 30306875 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
42
63
Capacità:
Microtubes (0.5 mL)
Provette da 1.5 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30306875

Marca: Bel Art™ F188380015

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

I lati aperti ottimizzano l'uso in bagni d'acqua o ghiaccio tritato

  • I rack stampati in polipropilene possono essere immersi in bagni d'acqua e non si inclinano
  • Dimensioni compatte impilabili per risparmiare spazio prezioso
  • Autoclavabile a 121°C (250°F)
  • I rack vengono spediti piatti: facili da assemblare

Order Info

In due formati per contenere le misure di provette più comuni. Dimensioni (L x P x A): 5 x 4 x 1.7 pollici (13 x 11 x 4.3 cm)

Specifica

Product Type Rack per provette per microcentrifuga
Matrice 6 x 7
Autoclavabile
Colore White
Capacità Provette da 1.5 ml
Materiale Polipropilene
Posizioni 42
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Quantità 8/contenitore
Dimensioni (L x P x A) 5.08 x 4.15 x 1.7 pollici (12.8 x 10.5 x 4.3 cm)
Lunghezza (sistema metrico) 12.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.08 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.15 in.
Altezza (sistema metrico) 4.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.7 in.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato