missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Riduttori ad attacco rapido SP Scienceware™

Codice prodotto. p-200738 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
Da 0.25 a 0.375 in
Da utilizzare con:
6 e 8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12

Codice prodotto. 15595604

Marca: Bel-Art™ H197280000

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

Ciascuno è costituito da due connettori scanalati in polietilene che si assemblano saldamente ad un cono centrale maschio-femmina

Collegamenti in polietilene maschio/femmina intercambiabili

  • Tutte le misure sono intercambiabili per realizzare combinazioni di riduzione
  • Per l'uso nel collegamento e nello scollegamento di linee del vuoto e altri gruppi di tubi
  • Utilizzo possibile a temperature fino a 80 °C (176 °F)

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno Da 0.25 a 0.375 in
Materiale Polietilene
Da utilizzare con 6 e 8 mm
Include Due connettori scanalati, maschio e femmina
Colore White
Product Type Sgancio rapido
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato