missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Bottiglie con spruzzetta SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
Low-density polyethylene plunger style bottle delivers a fine mist spray.
- Tappo trasparente incluso per prevenire l'evaporazione e le perdite accidentali
- 12/conf.
Specifica
Specifica
| Capacità | 8 once, 250 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Colore | Translucent, White |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 12/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Closure Included | Sì |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto