missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
E in., celon Bev-A-Line™ V HT Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Descrizione
An equivalent to Vendflow™ E-70-V-CE. Inner and out layers are plasticizer-free. High-clarity, lightweight, and fle in., ible while remaining strong and durable. Meets FDA requirements for food contact. Irradiated version of Bev-A-Line™ IV
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 3/8 in. |
| Materiale | High-temperature Polyethylene Copolymer |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/2 in. |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Colore | Natural |
| Product Type | Bev-A-Line V HT Tubing |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto