missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Bio-Clean™ D Disposable Coverall with Hood

Click to view available options
Size:
3X-Large
4X-Large
Misura petto (sistema metrico):
124 to 132 cm
132 to 140 cm
Altezza (sistema metrico):
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 15
Descrizione
Includes
Front zip, with protective flap, elasticated hood
- Low linting
- Thumb loop to ensure a secure hold
- Elasticated openings to restrict particle release
- Prevent bellows effect due to air pressure build-up
- Bound seams, high quality zip with adhesive material flap
- Overboots have slip-resistant soles and reinforced ties
- Antistatic
Certifications
ISO Class 4
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | 3X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | CleanTough™ Fabric |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Stile polso | Elastic |
| Hood Type | Elastic |
| Tipo di giuntura | Bound |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto