missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Blotting paper MN 218 B

Codice prodotto. p-8013700
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
210 x 90 mm
300 x 600 mm
570 x 460 mm
580 x 600 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10307981

Marca: Macherey-Nagel™ 742131

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Market leading paper quality for reliable biomolecule blottings – MN 218 B

  • Speed: Slow

Specifica

Tipo Blotting Paper
Quantità 100 Pack
Spessore (sistema metrico) 0.36 mm
Dimensioni (L x P) 210 x 90 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato