missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ Non-Sterile Visitor Lab Coats
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Descrizione
- Antistatic, low-linting and durable white CleanTough™ fabric
- Press studs for easy fastening
- Bound seams with single needle stitching
- Mandarin collar and Elasticated cuffs
- Antistatic EN 1149-5 and low particulating for use in non-critical environments
Specifica
Specifica
| Product Type | Controlled Environments Lab Coat |
| Size | Medium |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Double Laminate Microporous Fabric |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Stile polso | Elastic |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistenza | Puncture |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto