missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean™ Durableu Disposable Overshoes BDBO
Click to view available options
Size:
Standard
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Descrizione
- Resists tears, rips, and abrasions
- Low levels of particle shedding
- Resistant to a wide range of liquid chemicals
- High tensile strength
- Slip-resistant
- Non-woven spunbonded polypropylene (38 gsm)/Cast polyethylene laminate (64 gsm)
Specifica
Specifica
| Size | Standard |
| Materiale | Polypropylene |
| Latex Free | No |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Certificazione/Conformità | Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 |
| Quantità confezione | 50 Pieces per Sealed Inner PE Bag, 1 Inner Bag per Sealed Outer PE Bag, 8 Outer Bags per Lined Carton |
| Tipo di imballaggio | 400/Cs. |
| Product Type | Controlled Environments Shoe Covers |
Five (5) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto