missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves

Codice prodotto. 15288208
Click to view available options
Size:
10
5, 5.5
6, 6.5
7, 7.5
8, 8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15288208

Marca: Nitritex™ BNPLS7075

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Feature textured fingers for enhanced grip. Nitritex™ BioClean Indigo™ Sterile Nitrile Gloves are latex free gloves that are processed to ensure ISO Class 4 compatibility, are resistant to a wide range of chemicals and offer excellent antistatic properties.

  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured fingers for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Beaded cuff
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006, ASTM D6978-05
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore Purple
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Grado EU GMP Grade A
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Size 7, 7.5
Sterilità Sterile
Stile polso guanto Con bordino
Modello BNPLS7075
Tipo di imballaggio EasyTear™
Quantità One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs)
Resistente a Chemicals
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato