missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ RABS/manica isolante sterili in nitrile BioClean™
BIOPHARMA

Codice prodotto. p-7235857
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
12 to 14 in.
6 to 8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30002923

Marca: Ansell™ GSL15NITPP26

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

I RABS e le maniche isolanti sterili convalidati BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD.

  • Testati per verificare la tenuta d’aria al 100% (prima di essere tagliato)
  • Adatto per l’uso in un’ampia gamma di sistemi con polsino
  • In triplo sacchetto
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

ASTM F739 No
Certifications/Compliance (Europe) ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Procedura di pulizia DI Washing
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Content And Storage Store in a dry, cool place (<40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Descrizione One piece per sealed inner PE bag, one inner bag per sealed second inner PE bag, one second inner bag per sealed outer PE bag, 20 outer bags per lined inner white Correx polyethylene box
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
Colore White
Latex Free
Materiale Nitrile, Latex Dipped
Stile Beaded Cuff
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Manufacturing, Laboratory Research and Development, Raw Material and Preparation, Biotechnology Manufacturing, Sterile Processing Department, Semiconductor Manufacturing
Sesso Unisex
Tipo di imballaggio PE Bags, Correx Polyethylene Box
Dimensioni porta (sistema imperiale) 6 to 8 in.
Quantità 20 Pk.
Serie GSL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato