missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Scarpe di sicurezza modello mocassino ESD in pelle nera
Click to view available options
Size:
37
38
39
40
41
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011
- S2 SRA
- Smooth
- Steel toe cap
- Non-slip PU walking sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
- Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, in conformità agli standard DIN EN 61340 |
| Colore | Nero |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sollevamento ortopedico |
| Materiale rivestimento interno | Fibra d'argento |
| Materiale | Pelle |
| Size | 37 |
| Caratteristiche suola | In poliuretano, suola intermedia ammortizzata |
| Materiale suola | Poliuretano |
| Stile | Mocassino leggero |
| Materiale dello zoccolo | Acciaio |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto