missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer Black TPE Tubing
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
13/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Dimensione della confezione:
7.60m
Descrizione
Safely transfer chemicals and caustic solutions including disinfectants, soap, and ink. Won’t crack or weaken—ensure longer pump life in demanding applications. Engineered to resist abrasion and weathering. E in., cellent fle in., ural fatigue and abrasion resistance. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 3/16 in. |
| Materiale | TPE |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5/16 in. |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Metodo di sterilizzazione | No |
| Colore | Black |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto