missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 20mL
Descrizione
- Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
- Glass stopper
- Graduations in blue
- DE-M marking
- DIN EN ISO 1042
- Includes USP batch certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | To contain (TC, In) |
| Certificazione/Conformità | USP, DIN EN ISO 1042 |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Limite di errore | ±0.02 mL |
| N. per confezione | 2 |
| Classe | A |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto