missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from Amber Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes amber glass stopper, interchangeable with polypropylene stopper.
- Dark amber flask protects light-sensitive liquids from deterioration.
- Batch number and certificate enclosed with packing.
- Delivered with individual conformity certificate.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042. Certificato di calibrazione DAkkS su richiesta. |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Ambra |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.06 mL |
| Stile collo | Stretta |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Tolleranza | ±0.06 mL |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto