missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Flanged Rim, with Certificate

Codice prodotto. 15885532 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
25 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15885532

Marca: Brand™ 937047

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Class A Volumetric Flask with Flanged Rim prevents slippage when suspended by a clamp. Batch number and individual certificate included. Delivered with individual conformity certificate.

  • Manufactured from Borosilicate Glass.
  • Beaded rim prevents slippage when suspended by a clamp.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Batch number and individual certificate included.
  • Delivered with individual conformity certificate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042, DakkS calibration certificate available upon request.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Borosilicate Glass
Limite di errore ±0,04 ml
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0.04 mL
Classe A
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato