missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brand™ BLAUBRAND™ ETERNA™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flask with Polypropylene Stopper, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 25 mL
Descrizione
- Borosilicate glass (Boro 3.3) construction
- Polypropylene stopper
- Graduation markings in amber
- Calibrated to contain (TC, In)
- DIN EN ISO 1042
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | USP individual and USP batch-certificate, DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Limite di errore | ±0,04 ml |
| N. per custodia | 2 pezzi |
| Graduated | Yes |
| Classe | A |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto