missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Euro Protection™ Blue SPP Coverall
Click to view available options
Size:
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Hood with tightening elastic.
- Zipper.
- Tightening elastic on cuffs, waist, and ankles.
- Light weight
- Disposable
- Comfortable
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | 2X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistenza | Abrasion |
| Certifications/Compliance (Europe) | 1. Annexe II, Book III, Title I, Fourth Part of Code du Travail2. Article R412-233. EN530Article R4311-12 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Visitors, Agrobusiness Industries, Cleaning, Packaging, Maintenance |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto