missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Eco Stopcock Plugs with Bore, Taper 1:10, PP

Codice prodotto. 17167484
Click to view available options
Foro spina:
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
4 mm
Dimensione chiusura:
NS 12.5 x 27 mm
NS 14.5 x 29 mm
NS 18.8 x 37 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Thread M 10
Thread M 8
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17167484

Marca: Bohlender™ J122005

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Eco stopcock plugs with nut, grip and washer made of polypropylene.

  • With bore
  • Smooth surface
  • Grip and nut made of polypropylene
  • Taper 1:10
  • Washer included

Specifica

Foro spina 2 mm
Descrizione Taper 1:10
Materiale Polypropylene
Dimensione chiusura NS 12.5 x 27 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thread M 8
Colore Red
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato