missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Lids
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BOLA™ Beaker A136-03
BOLA™ Beaker A136-04
BOLA™ Beaker A136-05
Diametro (sistema metrico) esterno:
27 mm
35 mm
40 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1.1 in.
1.4 in.
1.6 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Lid with centering shoulder
- Suitable for BOLA™™ Beakers
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.1 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 27 mm |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BOLA™ Beaker A136-03 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto