missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Temperature Probes PT 1000
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
360 mm
560 mm
660 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- One measuring sensor PT 1000 in a PTFE-encapsulated stainless steel tube (1.4571)
- Temperature probe diameter 8 mm
- Tip diameter 6 mm
- Collar ring diameter 12 mm
- With white PFA-coated cable (length: 1,5m, 2-wire system)
- Connector cable: 1500 mm (2-wire technique)
- Typical response times: T 50: 16 - 18 s, T 90: 47 - 50 s
Specifica
Specifica
| Interfaccia | 2-wire System |
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 22 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 560 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto