missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Boots S3
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
The uvex 3S3 68742 safety shoe has been specially developed for the extreme demands faced in heavy applications with SR slip resistance.
- It combines necessary robustness with a sporty and dynamic design.
- Equipped with the latest uvex technologies, the uvex 3 reliably protects the wearer while providing high levels of comfort.
- EN ISO 20345: S3L
Specifica
Specifica
| Colore | Black, Yellow |
| Materiale | Leather, Textile |
| Size | 46 |
| Materiale dello zoccolo | Polymer |
| Monouso | Reusable |
| Sesso | Men's |
| Fit | Standard Width |
| Senza lattice | Yes |
| Waterproof | Yes |
| Product Type | Boots |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto