missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rogo Sampaic™ Provette per analisi in vetro borosilicato

Codice prodotto. 11707045
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
16 mm
20 mm
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
160 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11707045

Marca: Rogo Sampaic™ BGB063

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Ideal for routine laboratory analysis and procedures. Rogo Sampaic™ Borosilicate Glass Test Tubes are manufactured from thick walled clear borosilicate glass.

  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Autoclavable
  • Mouth slightly annealed and rounded

Specifica

Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Autoclavabile
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato