missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Round Holes
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
3.00 mm
4.00 mm
5.00 mm
6.00 mm
8.00 mm
10.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- Round holes
- For use with cross beater
Specifica
Specifica
| Descrizione | Round holes |
| Dimensione del poro | 4.00 mm |
| Tipo | Setaccio |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cross Beater Mill SK 300 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto