missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1 mm
120 μm
1.50 mm
2.00 mm
200 μm
250 μm
350 μm
500 μm
750 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel
- Trapezoid holes
- For use with cross beater
Specifica
Specifica
| Descrizione | Trapezoid holes |
| Dimensione del poro | 500 μm |
| Tipo | Setaccio |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cross Beater Mill SK 300 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto