missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BBP™ Media Wiper
Click to view available options
Colore:
Yellow
Dimensione della confezione:
1 PK
Descrizione
- Package includes five media wiper pads (printer sold separately)
- For use with BBP™30, BBP™31, and BBP™33, label printers
- Essential for keeping the label media clean and free of debris
- Cleans the label tape before it passes through the thermal transfer print head
Specifica
Specifica
| Product Type | Media Wiping Blade |
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1,25in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.15 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 13.08 cm |
| Profondità (sistema imperiale) | 0.6 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 1.52 cm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Formato | Tape |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto