missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ BRANDplates™ Inlet Opening System PC Membrane Single Inserts

Codice prodotto. 15600617 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
PC Membrane 0.4 μm
PC Membrane 1.0 μm
PC Membrane 3.0 μm
PC Membrane 8.0 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15600617

Marca: BRAND™ 782807

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sterile, individual inserts

  • Innovative cell culture plates and inserts for manual and automated cell and tissue culture
  • The BRANDplates™ Insert System, developed jointly with the Fraunhofer Gesellschaft, forms an innovative extension of BRAND's existing cell culture range
  • It consists of two different cell culture plates and two versions of cell culture inserts, which can also be combined with each other
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Specifica

    Descrizione Inlet channels
    Tipo PC Membrane 0.4 μm
    Da utilizzare con (apparecchiatura) 24-/6-well BRANDplates™
    Altezza (sistema metrico) 13 mm
    Quantità 48
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato