missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Inlet Opening System PET Membrane Single Inserts
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
PET Membrane 0.4 μm
PET Membrane 8.0 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Descrizione
Specifica
Specifica
| Descrizione | Inlet channels |
| Tipo | PET Membrane 0.4 μm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 24-/6-well BRANDplates™ |
| Altezza (sistema metrico) | 13 mm |
| Quantità | 48 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto