missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Brass Straight Compression Union

Codice prodotto. 11895403
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/16 in.
1/2 in
1/4 in.
1/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11895403

Marca: Cole-Parmer™ 3141202

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals

  • Very good chemical resistance.
  • Compression fittings work well with rigid tubing such as PTFE or polypropylene.
  • A compression fitting has a nut that compresses rigid tubing against fitting body for high-pressure applications.
  • Compression connector family is ideal when working with rigid tubing.
  • When selecting your fittings, consider your tubing type, material compatibility and temperature and pressure conditions.

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Brass
Min. Operating Temperature (English) -85°F
Min. Operating Temperature (Metric) -65°C
Dimensioni dei tubi 1/2 in
Pressione massima 400 psi
Max. Operating Temperature (English) 482°F
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C
Product Type Straight Compression Union
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato