missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Brix Hydrometer

Codice prodotto. 17876483
Click to view available options
Intervallo Brix:
-5 to +5°
0 to 12°
0 to 35°
15 to 25°
19 to 31°
29 to 41°
35 to 70°
39 to 51°
5 to 15°
9 to 21°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17876483

Marca: VEE GEE 660114

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The Brix Hydrometer is calibrated to show the percentage of sucrose by weight at 20°C. The Brix scale is based on the following: 1°Brix = 1% sucrose by weight at the specified temperature (20°C).

  • Approx. Length: 330 mm

Specifica

Tipo Brix Hydrometer
Incrementi 0.1°
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Intervallo Brix 5 to 15°
Temperature of Standardization 20°C
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato