missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gravis Butyl/PTFE Cap
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
08 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Order Info
dimSize
Specifica
Specifica
| Materiale | Butyl, PTFE |
| N. per confezione | 100Pack |
| Quantità | 100Pack |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 08 mm |
| Finitura collo | 08 mm |
| Product Type | Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 48mm Thread Size |
| Dimensione chiusura | 48 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto