missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate), Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Wide Mouth PVC Coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate) |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 147.01 |
| Grado | Multi-Compendial/USP |
| Imballaggio | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Gravità specifica | 1L = 0.84kg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Calcium Chloride Dihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Calcium Chloride Dihydrate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto