missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 93mm Flat Bottom Sample Tubes

Click to view available options
Volume (sistema metrico):
18 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 93mm Flat Bottom Sample Tubes are ideal for sample collection, storage and transport.
- Compatible with universal plug cap part number M995133
- Tubes are constrcucted from polypropylene
Specifica
Specifica
| Descrizione | 16 x 93mm Flat bottom transfer tubes; Case of 1000 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) | 18 mL |
| N. per custodia | 1000 |
| Stile | Flat Bottom |
| Tipo di chiusura | Plug |
| Altezza (sistema metrico) | 93 mm |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA) |
| Tipo | Flat Bottom Sample Tube |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto