missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair™ Flex XLS 633 Series Fume Hood

Codice prodotto. 12898673
Click to view available options
Portata:
405 cfm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12898673

Marca: Erlab™ A26F/F

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Product Type Fume Hood
Tipo di illuminazione Compact Tubular Fluorescent
Materiale Steel, Polyester
Product Line Captair Flex
Amperaggio 4.8 A
Certificazione/Conformità AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Profondità (sistema imperiale) 31.5 in.
Profondità (sistema metrico) 800.1 mm
Portata 405 cfm
Da utilizzare con (applicazione) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Altezza (sistema imperiale) interno 41 in.
Altezza (sistema metrico) 1314.45 to 1520.69 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Include Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modello XLS633
Tensione 90/264 V
Wattage 191 W
Larghezza (sistema imperiale) 63 in.
Larghezza (sistema metrico) 1600.2 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato