missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Erlab™ Captair™ Store 1634 Series Storage Cabinet

Codice prodotto. 11964049
Click to view available options
Portata:
>44 cfm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11964049

Marca: Erlab™ B01QA0/BE

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Product Type Storage Cabinet
Materiale Steel, Polyester
Product Line Captair Flex
Amperaggio 0.13 A
Certificazione/Conformità AFNOR NF X 15-211:2009, CE
Profondità (sistema imperiale) 23.81 in.
Profondità (sistema metrico) 604.77 mm
Portata >44 cfm
Da utilizzare con (applicazione) For storage of organic products and Acids or bases in closed bottles
Altezza (sistema imperiale) interno 67.91 in.
Altezza (sistema metrico) 2209.8 to 2300.22 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1725 mm
Hertz 50 Hz
Include Flow monitor, sampling port, lock, double door, shelves, chemical listing
Modello 1634
Tensione 90/264 V
Wattage 34 W
Larghezza (sistema imperiale) 63 in.
Larghezza (sistema metrico) 1600.2 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato