missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Carbotrap™ 217 Thermal Desorption Tubes
Click to view available options
Materiale:
Stainless Steel
Descrizione:
Pre-conditioned
Unconditioned
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Descrizione | Unconditioned |
| Da utilizzare con (applicazione) | Air Monitoring |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments |
| Materiale | Stainless Steel |
| Matrix | Carbotrap™ 217, Carbotrap™ B Graphitized Carbon Black (GCB), Carboxen™ 1000 Carbon Molecular Sieve (CMS) |
| Metodi | EPA TO-14, EPA TO-17 |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1/4 in. |
| Overall Length (English) | 3.5 in. |
| Product Line | Carbotrap |
Carbotrap is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto