missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Carboxyl IR Fluorescent Particles, CyGreen, 3.0-3.4 um

Codice prodotto. 18671191 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18671191

Marca: Novus Biologicals™ NBP318616

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CyGreen, 3.0-3.4 um

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Colore CyGreen
Da utilizzare con (applicazione) Flow Cytometry
Materiale Polistirene
Product Type Fluroescent Carboxylate-Modified Particle
Quantità 2 mL
Diametro (sistema metrico) 3.0 to 3.4 μm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato