missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
Click to view available options
Matrice:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Altezza (sistema metrico):
25 mm
40 mm
65 mm
Lunghezza (sistema metrico):
133 mm
136 mm
Larghezza (sistema metrico):
133 mm
136 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- For sample storage, even at ultra-low temperatures
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 Inserts/Pk. |
| Materiale | Cardboard |
| Product Type | Box Divider Insert |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 19 mm Dia. Tubes |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Matrice | 6 x 6 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto