missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER CC-208B Heating Bath Circulator
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
375 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- CC-208B with controller 'Pilot ONE'
- Used for sample temperature control, analysis, materials testing or checking food
- High temperature stability
- Over temperature and low level protection suitable for Safety Class III/FL (DIN 12876)
- Pressure/suction pump to ensure optimal circulation and temperature homogenity in the bath
- Heating bath
- Temperature range: 25°C to 200°C
- Heating capacity: 1,5 - 2,1 kW
- Pressure pump max.: 27L/min / 0.7bar
- Suction pump max.: 22L/min / 0.4bar
- Bath volume: 8.5L
- Optional pump connection: M16 x 1 male
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Safety class III/FL (DIN 12876) |
| Gamma di temperatura | 25°C to 200°C |
| Tipo | Heating Circulation Bath |
| Capacità di riscaldamento | 1.5-2.1 kW |
| Modello | CC-208 B |
| Stabilità termica | ±0.02°C |
| Larghezza (sistema metrico) | 290 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 375 mm |
| Electrical Requirements | 200 V-240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz |
| Tensione | 200/230 V |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto