missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cefazolin Sodium Salt, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefazolin Sodium Salt |
| Tipo | Cefazolin Sodium Salt |
| Forma fisica | Powder |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | 476.48 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cefazolin Sodium Salt
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Cefazolin Sodium Salt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto