missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Cell Repellent-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate

Click to view available options
Colore:
Clear
Descrizione
- Non-Pyrogenic
- Non-cytotoxic
- Material: Polystyrene
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Effectively inhibits cell adhesion
- Shelf life: 4 years
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 1/Pk., 6/Cs. |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Cell Repellent |
| Forma pozzetto | Round Bottom (U-well) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto