missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Carta per asciugatura
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200113545 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
275 m
Dimensione della confezione:
6 rotoli

Codice prodotto. 30243833

Marca: Tork 151131

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Tork Carta per asciugatura M2

  • Ideale per la pulizia dei vetri, non lascia pelucchi o strisce sulle superfici
  • Azionabile con una sola mano per la massima facilità di utilizzo
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 300.74 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 275 m
Larghezza (sistema imperiale) 8.46 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.5 cm
Materiale Paper
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC Mix Virgin and Rec.fibre
Colore White
Quantità confezione 6/Pk.
Strato 1-ply
Certifications/Compliance (Europe) EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, FSC Mix Virgin and Rec.fibre
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato