missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Centrifuge Tubes, Conical

Codice prodotto. p-7115710
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 to 15 mL
25 to 30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
98 mm
100 mm
107 mm
Materiale:
Borosilicate Glass (3.3)
Soda Lime Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10125661

Marca: Karl Hecht™ 40946002

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Clear centrifuge tubes provide superior visibility. Karl Hecht™ Centrifuge Tubes, Conical are rimless and constructed of AR™ soda glass or Duran™ borosilicate glass 3.3.

  • Short conical bottom.
  • Rimless.
  • Ungraduated.
  • Available in AR™ soda glass, or Duran™ borosilicate glass 3.3.

Specifica

Capacità (sistema metrico) 10 to 15 mL
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con Centrifuge
Lunghezza (sistema metrico) 107 mm
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato