missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm Chamber Furnace LF 1300 Series with B400 Controller

Codice prodotto. 15908320 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15908320

Marca: Nabertherm LF0230NBNE

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Combined insulation of refractory bricks in the corners and low heat storage and quickly cooling fiber material. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.

  • Maximum Temperature: 1300 °C
  • Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
  • Five-sided heating for very good temperature uniformity
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
  • Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
  • High-quality non-classified fiber insulation with corner bricks for shorter heating and cooling times
  • Door with brick-on-brick seal, hand fitted
  • Short heating times due to high installed power
  • Side vent with bypass connection for exhaust pipe
  • Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
  • Quick lock on door
  • Freely adjustable air slide intake in furnace floor
  • Stand included
  • Defined application within the constraints of the operating instructions

Specifica

Capacità (sistema metrico) 15 L
Temperatura (sistema metrico) 1300°C
Controllo della temperatura B400
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 250 x 250 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 860 x 680 x 1230 mm
Peso (sistema metrico) 150 kg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato