missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mutexil™ Child Bib
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 27 cm
29.5 x 31.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1500
Descrizione
- Created with two sides
- Water-repellent polyethylene
- Absorbent paper tissue
Specifica
Specifica
| Materiale | Polyethylene, Paper |
| Colore | White |
| Material (Liner) | Polyethylene |
| Include | 1000/Carton, 90 Cartons/Pk |
| Da utilizzare con (applicazione) | Children size |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 27 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto