missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroform, 99+%, extra pure, stabilized with ethanol
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Can
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chloroform |
| Punto di fusione | -63.0°C |
| Informazioni di decomposizione | 290°C |
| Densità | 1.4800g/mL |
| Punti di ebollizione | 61.0°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.4443 to 1.4463 |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto