missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Purolite™ Chromalite™ AD Monodispersed Polymeric Adsorbents for IEX and RP-HPLC

Codice prodotto. 17009653
Click to view available options
Product Type:
10AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent
10AD2Q Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Anion Exchange Resin
10AD2S Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Cation Exchange Resin
15AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent
15AD2Q Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Anion Exchange Resin
15AD2S Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Cation Exchange Resin
30AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent
5AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent
Quantità confezione:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17009653

Marca: Purolite™ LS06890466

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Chromalite™ AD monodispersed resins are hydrophobic resins made in monodisperse size for solid phase extraction, IEX-HPLC, RP-HPLC.

  • Manufactured using patented seeding technology foir uniform particle sizes
  • Solid Phase Extraction
  • Analytical Reverse Phase chromatography (RP-HPLC) and IEX chromatography (IEX-HPLC)
  • Adsorption of biomolecules
  • Extraction from biological fluid
  • High chemical stability
  • Efficient regeneration
  • Large surface area
  • Narrow particle size range
  • Excellent selectivity
  • Low extractable content
  • Compliant with FDA regulation
  • Compliant with ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher, TSE/BSE/GMO free

Specifica

Forma White to Off-White Spherical Beads
Requisiti di stoccaggio 2°C to 20°C
Product Type 15AD2 Macroporous Polystyrene/Divinylbenzene Adsorbent
Dimensione particelle 12 to 18 μm
Intervallo di pH 1 to 14 pH
Dimensione del poro 200 to 300 Å
Area della superficie (sistema metrico) >500 m2
Quantità confezione 10 g
Content And Storage Use within 5 years from date of manufacture
Formato 20% ethanol slurry
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato