missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Bath Mounts
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acrylic
Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A):
520 x 315 x 160 mm
610 x 330 x 185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Cimarec™ i Bath Mounts with Telesystem series stirrers.
- Available in stainless steel and transparent acrylic
- Capacity: 3.9 gal. (15L)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Telesystem Series Stirrer |
| Tipo | Bath Mount |
| Dimensioni (L x P x A) | 520 x 315 x 160 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto