missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Circulating Chiller Hei-CHILL 1200
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Capacità di raffreddamento:
1200 W (at +20°C)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Clearly arranged control elements, large LED display, membrane keypad, and window for monitoring the tempering liquid level
- Automatic start and shut down feature
- Temperature range from -10°C to 40°C
- Temperature stability of ±0.5 K
- Cooling capacity at +20°C; 1200 W - measured with ethanol
Specifica
Specifica
| Capacità di raffreddamento | 1200 W (at +20°C) |
| Gamma di temperatura | -10°C to +40°C |
| Tipo | Recirculating Chiller |
| Display | LED |
| Modello | Hei-CHILL 1200 |
| Tipo di spina | EU |
| Stabilità termica | ±0.5 K |
| Dimensioni (P x L x A) | 585 x 450 x 640 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto