missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Sapone a schiuma Limpido
Sfoglia Tutto Tork Prodotti

Click to view available options
Size:
Mini
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 6
pezzi 8
Descrizione
- Il 99% degli ingredienti è di origine naturale
- Riduzione del consumo d'acqua del 35% rispetto a Tork Sapone a schiuma delicato verificata da terze parti
- Gli ingredienti provengono da fonti rinnovabili
- La formula è dermatologicamente testata, ha un pH delicato sulla pelle ed è facilmente biodegradabile
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Soap |
| Colore | Clear |
| Forma | Foam |
| Monouso | Limited-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tork Soap and Sanitizer Dispensers |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Size | Standard |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto